- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプクランプ 10mmのおすすめ人気ランキング
パイプクランプ 10mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新231件の「パイプクランプ 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 10mm」、「アルミパイプ クランプ」、「10mmパイプ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA947FE-5A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
板止め用両止めサドルです。
用途パイプ固定用
仕様
ビス穴5×10mm
トラスコ品番
849-3433
厚さ(mm)
約1.7
材質/仕上
スチール/3価クロメートメッキ
質量(g)
26.6
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)
22×32×10
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
仕様
水平
付属品
締付用ステンレスボルト M4
Φd
10
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
32
寸法G(mm)
24
締付ねじ
M4
寸法2-ΦP(mm)
4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ
1.25
適合パイプ径(Φmm)
21~25.5
ねじの呼び
M8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法(mm)
25×26×10
付属品
締付用ステンレスボルト
穴径(Φmm)
10
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
Φ7.9~ 9.5
エスコ品番
EA947FE-4A
幅(mm)
13
厚さ(mm)
1(ゴム厚:3)
ねじ穴
M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(カチオン塗装)
質量(g)
85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム